https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnellpOHhNRE14TURRMU56RTVOalUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM5YTNlMTA4MTY2OGVlNzM4ZGM1MDlkMDFhNTg0OTI5NDhjMDg1N2U4NzhlYjQ1NzQxNzYzN2I5ZTdlNzNl
SATI
SATI
SPB710X8 4545 NR. BT07108
SATI SATI
Leírás
TSPB710X8/4545
8 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPB Belt Series; 710MM Pitch Diameter Minimum; 710MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
BT07108
BDI anyagszám
840043
Részletek
239595.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPB710X8-4545-NR-BT07108/p/840043
NETTÓ ÁR
239 595 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
103
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4545
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
8 Grooves; 717MM Outside Diameter; Bushed; 4545; SPB Belt Series; 710MM Pitch Diameter Minimum; 710MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
28,228 hüvelyk | 717 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
27,953 hüvelyk | 710 milliméter
Persely furattartomány
2-1/4 To 4-1/2 hüvelyk | 55 To 110 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés