https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnek55OHhNRE14TURRMU56QXpNamN6TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOWNiNmQyMmQ3YzdlYjI4OGNhZjJiNGNhN2I2ZTc1Y2Y0ODhkNDcxNmVmZWM4Nzc4MTNjMzlmMmRjOTdhYzc2
SATI
SATI
SPC400X6 4040 NR. CT04006
SATI SATI
Leírás
TSPC400X6/4040 ; CT04006
6 Grooves; 409.6MM Outside Diameter; Bushed; 4040; SPC Belt Series; 400MM Pitch Diameter Minimum; 400MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
CT04006
BDI anyagszám
840349
Részletek
144203.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPC400X6-4040-NR-CT04006/p/840349
NETTÓ ÁR
144 203 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
49
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4040
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
6 Grooves; 409.6MM Outside Diameter; Bushed; 4040; SPC Belt Series; 400MM Pitch Diameter Minimum; 400MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
1-3/4 To 4 hüvelyk | 38 To 115 milliméter
Külső átmérő
16,126 hüvelyk | 409,6 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés