https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnellpOHhNRE14TURRMU56RTVOalUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM5YTNlMTA4MTY2OGVlNzM4ZGM1MDlkMDFhNTg0OTI5NDhjMDg1N2U4NzhlYjQ1NzQxNzYzN2I5ZTdlNzNl
SATI
SATI
SPC450X8 5050 NR. CT04508
SATI SATI
Leírás
SPC450X8 5050 NR. CT04508
8 Grooves; 459.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 450MM Pitch Diameter Minimum; 450MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
CT04508
BDI anyagszám
1404825
Részletek
231938.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPC450X8-5050-NR-CT04508/p/1404825
NETTÓ ÁR
231 938 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
60
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
8 Grooves; 459.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 450MM Pitch Diameter Minimum; 450MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
18,094 hüvelyk | 459,6 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
17,717 hüvelyk | 450 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
17,717 hüvelyk | 450 milliméter
Persely furattartomány
2-3/4 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés