https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneU5TOHhNREUwTVRrNU1UYzJNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4YzExZjhkY2RmYjA4ZTk5MTgwYTI4YWRlZGFiZjM4NTFlMThiYzZlNDc5ZWFmNjMzNWYwMDNiNWExM2Q0YWZm
SATI
SATI
SPZ106X4 1610 NR. ZT01064
SATI SATI
Leírás
TSPZ106X4/1610
4 Grooves; 110MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPZ Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
ZT01064
BDI anyagszám
840823
Részletek
5415.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPZ106X4-1610-NR-ZT01064/p/840823
NETTÓ ÁR
5 415 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,6
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
4 Grooves; 110MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPZ Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés