![SPZ200X2 2012 NR. ZT02002](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1)
![SPZ200X2 2012 NR. ZT02002](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1)
SATI
SATI
SPZ200X2 2012 NR. ZT02002
SATI SATI
Leírás
TSPZ200X2/2012
2 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Diameter Minimum; 200MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
ZT02002
BDI anyagszám
1405717
Részletek
10305.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPZ200X2-2012-NR-ZT02002/p/1405717
NETTÓ ÁR
10 305 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
3,3
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
2 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Diameter Minimum; 200MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Külső átmérő
8,031 hüvelyk | 204 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés