https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRE14TURRMU5qZzJPRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZjcxZGE1MjBhNGJmZTVlZWJhZDE3MjI0YjAzM2YxODE3MDFmMDYxM2IzYjhhOTU0NzhhMzMxOWEzOTBhYzc5
SATI
SATI
SPZ200X3 2012 NR. ZT02003
SATI SATI
Leírás
TSPZ200X3/2012 ; ZT02003
3 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Diameter Minimum; 200MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
ZT02003
BDI anyagszám
1405718
Részletek
12383.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPZ200X3-2012-NR-ZT02003/p/1405718
NETTÓ ÁR
12 383 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
4
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
3 Grooves; 204MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPZ Belt Series; 200MM Pitch Diameter Minimum; 200MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
8,031 hüvelyk | 204 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés