https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczTXk4eE1EYzJPRFkzTnpVek5UYzNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFSTVgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhOWYyMTlmYTVjZmY4N2E5OWVlOGQzYWZhNmJhYjQ2YmUwNWE3MTI5NDEzMmMzZDM4N2Y2OWI0MGQ3MTFiNGI
SATI
SATI
SPZ315X2 2012 NR. ZT03152
SATI SATI
Leírás
SPZ315X2 2012 NR. ZT03152
2 Grooves; 319MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPZ Belt Series; 315MM Pitch Diameter Minimum; 315MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
ZT03152
BDI anyagszám
1405729
Részletek
16013.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPZ315X2-2012-NR-ZT03152/p/1405729
NETTÓ ÁR
16 013 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
5
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
2 Grooves; 319MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPZ Belt Series; 315MM Pitch Diameter Minimum; 315MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,402 hüvelyk | 315 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12,402 hüvelyk | 315 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Külső átmérő
12,559 hüvelyk | 319 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés