https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneU5TOHhNREUwTVRrNU1UYzJNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4YzExZjhkY2RmYjA4ZTk5MTgwYTI4YWRlZGFiZjM4NTFlMThiYzZlNDc5ZWFmNjMzNWYwMDNiNWExM2Q0YWZm
SATI
SATI
SPZ315X4 2517 NR. ZT03154
SATI SATI
Leírás
TSPZ315X4/2517
4 Grooves; 319MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPZ Belt Series; 315MM Pitch Diameter Minimum; 315MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
ZT03154
BDI anyagszám
840854
Részletek
24233.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPZ315X4-2517-NR-ZT03154/p/840854
NETTÓ ÁR
24 233 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
9,7
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
4 Grooves; 319MM Outside Diameter; Bushed; 2517; SPZ Belt Series; 315MM Pitch Diameter Minimum; 315MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Persely furattartomány
3/4 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,402 hüvelyk | 315 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12,402 hüvelyk | 315 milliméter
Külső átmérő
12,559 hüvelyk | 319 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés