https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmc1WkM4eE1EYzJOalE0TlRRMU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFSTVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDVhYWUzNzEwYzg4OWIxNzZlZGYwMjA3Mzg5NzUxODJkZjI5ZTZiZDdjOTllY2E1NWI3Yzg5YTE2YWQ5Mjk0
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPC500/8 5050
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT TB SPC500/8 5050
Transmission Pulley; 8 Grooves; 509.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 500MM Pitch Minimum; 500MM Pitch Maximum; 55 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
TB SPC500/8 5050
BDI anyagszám
1084584
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/TB-SPC500-8-5050/p/1084584
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
87,217
EAN
4014486249347
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
192.28
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 8 Grooves; 509.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 500MM Pitch Minimum; 500MM Pitch Maximum; 55 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
20,063 hüvelyk | 509,6 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5 hüvelyk | 55 To 125 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés