https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmcxTXk4eE1EYzJPREkzT1RBeE1UTTFPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFSTVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzFmZDQyZDA0ZWJiMzdiZmNhOTVjNTBmMTFjNGNjMWZjM2YwMDM0MGQwYzBjMWFhMGVhYzZlMjQ5YTU2N2Nj
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPZ224/4 2517
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT TB SPZ224/4 2517
Transmission Pulley; 4 Grooves; 228MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 224MM Pitch Minimum; 224MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
TB SPZ224/4 2517
BDI anyagszám
1084748
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/TB-SPZ224-4-2517/p/1084748
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
5,189
EAN
4014486250916
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Súly / LBS
11.44
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 228MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 224MM Pitch Minimum; 224MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
8,976 hüvelyk | 228 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-11/16 hüvelyk | 14 To 65 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés