https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw
TSUBAKI
TSUBAKI
11214MT40A-F2.000
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 11214MT40A-F2.000
Synchronous Pulley; 50.8MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 112 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
11214MT40A-F2.000
BDI anyagszám
922920
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/11214MT40A-F2-000/p/922920
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223749231
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
179
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 50.8MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 112 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
19,54 hüvelyk | 496,316 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,65 hüvelyk | 499,11 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés