https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw
TIMKEN
TIMKEN
120H300-E
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 120H300-E
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
120H300-E
BDI anyagszám
24301778
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/120H300-E/p/24301778
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
23,133
EAN
0070964159779
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
120
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
51
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,099 hüvelyk | 485,115 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-5/16 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Futófelület szélesség
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Külső átmérő
19,045 hüvelyk | 483,743 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés