https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak9TOHhNRFU0TnpFNE1qUTJOVEExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxM2FkN2NjNWQ1OTc0OTY4YmMyYjU1MzRkYzQwNjE5YmI5MzZhNmE1NmRlMDIxYThlZGU3ZGE0YjdlNjI2NzY
TB WOODS
TB WOODS
120L050-SD
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 120L050-SD
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
120L050-SD
BDI anyagszám
987172
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/120L050-SD/p/987172
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5,481
EAN
0698672300353
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
120
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SD
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Light | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
14,294 hüvelyk | 363,068 milliméter
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
14,324 hüvelyk | 363,83 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-15/16 hüvelyk | 12.7 To 49.213 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés