https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
TB WOODS
TB WOODS
12L050 X 3/8 MPB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 12L050 X 3/8 MPB
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Anyagszám
12L050 X 3/8 MPB
BDI anyagszám
985625
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/12L050-X-3-8-MPB/p/985625
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,136
EAN
0698672300025
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
12
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.75
Egyéb jellemzők
Light | Solid Style | Type MPB1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Perem külső átmérője
1,688 hüvelyk | 42,875 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,432 hüvelyk | 36,373 milliméter
Külső átmérő
1,402 hüvelyk | 35,611 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés