![12XL037 X 3/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
![12XL037 X 3/16 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
TB WOODS
TB WOODS
12XL037 X 3/16 MPB
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 12XL037 X 3/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
Anyagszám
12XL037 X 3/16 MPB
BDI anyagszám
982503
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/12XL037-X-3-16-MPB/p/982503
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,027
EAN
0698672290036
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
12
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.313
Egyéb jellemzők
Extra Light | Solid Style | Type MPB1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,764 hüvelyk | 19,406 milliméter
Perem külső átmérője
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Futófelület szélesség
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Külső átmérő
0,744 hüvelyk | 18,898 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés