https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE5DOHhNRE14TkRRME56VTROVE14TUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI3MjM2NDBhYmQ0MTMxMWU4YTFlNDE4MTZhMjFhMDgwM2I1N2RkNjFmODYyZThlNjhlMmMzOWEwMmRhYmUyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
14014MG37B-3525
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 14014MG37B-3525
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 140 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 621.081MM Outside Diameter; 623.875MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14014MG37B-3525
BDI anyagszám
921938
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14014MG37B-3525/p/921938
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223102821
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-37
Fogak száma
140
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3525
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
126
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 140 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 621.081MM Outside Diameter; 623.875MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
24,452 hüvelyk | 621,081 milliméter
Szíjszélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Futófelület szélesség
2,06 hüvelyk | 52,324 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
24,562 hüvelyk | 623,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés