https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNRE14TkRRME1qa3pNakkxTkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWFmZDhmNDg2MWJiNDJkNWVjYTM5MGU3ZTQ5NmVjNTA2OGM2OWQ4YjNhYzk4ODc1MzM2YWJlYzY4MjlkNGYyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
14014MG68A-4030
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 14014MG68A-4030
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 140 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 621.081MM Outside Diameter; 623.875MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14014MG68A-4030
BDI anyagszám
921939
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14014MG68A-4030/p/921939
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223104115
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-68
Fogak száma
140
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
4030
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
189
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 140 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 621.081MM Outside Diameter; 623.875MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Külső átmérő
24,452 hüvelyk | 621,081 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
24,562 hüvelyk | 623,875 milliméter
Szíjszélesség
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés