https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU1DODVPREExTmpFM016azNOemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMWQxNDgwZDk5NTNhZTZmZDMyYmM2MDc0ZjkwMDYxMWM3M2E2MmZkN2IyZTA5NjZiMzhkNjEzNzgxZjM1NmE
SATI
SATI
144-14M-85 NR. 14M8514
SATI SATI
Leírás
T14M 144-14M-85
85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 144 Teeth; 101.6MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 638.92MM OD; 641.71MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14M8514
BDI anyagszám
839752
Részletek
204870.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/144-14M-85-NR-14M8514/p/839752
NETTÓ ÁR
204 870 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
52,447
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-85
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
115.522
Hosszú leírás
85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 144 Teeth; 101.6MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 638.92MM OD; 641.71MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
25,154 hüvelyk | 638,92 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
25,264 hüvelyk | 641,71 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés