https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw
24301790
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
14H100
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 14H100
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14H100
BDI #
24301790
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14H100/p/24301790
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,635
EAN
0070964158888
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
14
Šírka tváre - palce
1.313
Šírka tváre – milimetre
33.35
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
2.484
Vonkajší priemer príruby – milimetre
63.094
Vonkajší priemer - palce
2.174
Vonkajší priemer – milimetre
55.22
Priemer stúpania - palce
2.228
Priemer stúpania – milimetre
56.6
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1.4
Dlhý popis
Pulley, Synchronous; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov