https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-168S-68-4535
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 14MPC-168S-68-4535
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 168 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MPC-168S-68-4535
BDI anyagszám
997720
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MPC-168S-68-4535/p/997720
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
112,344
EAN
0698672182799
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14MPC-68 QT Power Chain II
Fogak száma
168
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
4535
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 168 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
29,365 hüvelyk | 745,871 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 4-15/16 hüvelyk | 49.213 To 125.413 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Szíjszélesség
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
29,475 hüvelyk | 748,665 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés