https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-53S-37-3020
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 14MPC-53S-37-3020
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-37 QT PowerChain II Belt Style; 53 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 246.126MM Flange OD; 233.401MM OD; 236.195MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MPC-53S-37-3020
BDI anyagszám
994070
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MPC-53S-37-3020/p/994070
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
11,325
EAN
0698672183871
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14MPC-37 QT Power Chain II
Fogak száma
53
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-37 QT PowerChain II Belt Style; 53 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 246.126MM Flange OD; 233.401MM OD; 236.195MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9,299 hüvelyk | 236,195 milliméter
Külső átmérő
9,189 hüvelyk | 233,401 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 22.225 To 82.55 milliméter
Perem külső átmérője
9,69 hüvelyk | 246,126 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,74 hüvelyk | 44,196 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés