https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
981291
Remenica pre ozubené remene
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-80S-68-3525
TB WOODS TB WOODS
Popis
TB WOODS 14MPC-80S-68-3525
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 80 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14MPC-80S-68-3525
BDI #
981291
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14MPC-80S-68-3525/p/981291
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
29,445
EAN
0698672184236
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.677
Šírka remeňa – milimetre
68
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14MPC-68 QT Power Chain II
Počet zubov
80
Šírka tváre - palce
3.01
Šírka tváre – milimetre
76.454
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
14.625
Vonkajší priemer príruby – milimetre
371.475
Vonkajší priemer - palce
13.926
Vonkajší priemer – milimetre
353.72
Priemer stúpania - palce
14.036
Priemer stúpania – milimetre
356.514
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
30.163 To 100.013
Veľkosť púzdra
3525
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Web Style | Type A2F
Palec – metrický
Metric
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Dlhý popis
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 80 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov