https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-180S-90
GATES GATES
Leírás
GATES 14MX-180S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX-180S-90
BDI anyagszám
1094866
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX-180S-90/p/1094866
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
152,36
EAN
0072053461374
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-90 Poly Chain GT2
Fogak száma
180
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
6050
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
4-7/16 To 6 hüvelyk | 112.713 To 152.4 milliméter
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Futófelület szélesség
4,2 hüvelyk | 106,68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
31,47 hüvelyk | 799,338 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
31,58 hüvelyk | 802,132 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés