https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-224S-68
GATES GATES
Leírás
GATES 14MX-224S-68
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX-224S-68
BDI anyagszám
1094875
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX-224S-68/p/1094875
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
158,76
EAN
0072053461138
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-68 Poly Chain GT2
Fogak száma
224
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
5040
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
39,19 hüvelyk | 995,426 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5 hüvelyk | 61.913 To 127 milliméter
Szíjszélesség
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Futófelület szélesség
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
39,3 hüvelyk | 998,22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés