https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
14MX-36S-90
GATES GATES
Leírás
GATES 14MX-36S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 173.228MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX-36S-90
BDI anyagszám
1094926
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX-36S-90/p/1094926
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10,48
EAN
0072053461169
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-90 Poly Chain GT2
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3020
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 173.228MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Perem külső átmérője
6,82 hüvelyk | 173,228 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/4 hüvelyk | 22.225 To 82.55 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,316 hüvelyk | 160,426 milliméter
Külső átmérő
6,206 hüvelyk | 157,632 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
3,88 hüvelyk | 98,552 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés