https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
14MX-60S-20
GATES GATES
Leírás
GATES 14MX-60S-20
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 281.178MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX-60S-20
BDI anyagszám
1094983
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX-60S-20/p/1094983
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12,45
EAN
0072053271836
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-20 Poly Chain GT2
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3525
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 281.178MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
10,527 hüvelyk | 267,386 milliméter
Futófelület szélesség
1,04 hüvelyk | 26,416 milliméter
Perem külső átmérője
11,07 hüvelyk | 281,178 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
10,417 hüvelyk | 264,592 milliméter
Persely furattartomány
1-3/16 To 3-15/16 hüvelyk | 30.163 To 100.013 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés