https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-90S-125
GATES GATES
Leírás
GATES 14MX-90S-125
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 90 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX-90S-125
BDI anyagszám
1095011
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX-90S-125/p/1095011
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
54,88
EAN
0072053272963
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-125 Poly Chain GT2
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
5040
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 90 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
15,79 hüvelyk | 401,066 milliméter
Szíjszélesség
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5 hüvelyk | 61.913 To 127 milliméter
Külső átmérő
15,68 hüvelyk | 398,272 milliméter
Futófelület szélesség
5,61 hüvelyk | 142,494 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés