https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoalppOHhNREUwT0RVME1qUTBOelkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZRVkpOWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzk4MjNjZjY3ZDg5OTRiN2U3MmMyNzNhNTlmYmZjOTZhMTcwNjcxNTVjMDQwZDdmODZmNjRlOGI2M2QwNWJkNQ
24301854
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
14MX200S90-6050
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 14MX200S90-6050
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 200 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 888.467MM Outside Diameter; 891.261MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX200S90-6050
Nr kat. BDI
24301854
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX200S90-6050/p/24301854
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
156,262
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964085290
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-90
Liczba Zębów
200
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
34.979
Średnica Zewn. Milimetry
888.467
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
6050
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
344.5
Długi Opis
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 200 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 888.467MM Outside Diameter; 891.261MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
4,2 Cale | 106,68 Milimetry
Średnica Podziałowa
35,089 Cale | 891,261 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-13/16 To 6 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież