https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
14MX80S125-5040
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 14MX80S125-5040
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 80 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 353.71MM Outside Diameter; 356.464MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX80S125-5040
BDI anyagszám
24302056
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX80S125-5040/p/24302056
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
62,142
EAN
0070964085221
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-125
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
5040
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
137
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 80 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 353.71MM Outside Diameter; 356.464MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
5,29 hüvelyk | 134,366 milliméter
Szíjszélesség
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Külső átmérő
13,926 hüvelyk | 353,71 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
14,62 hüvelyk | 371,348 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
14,034 hüvelyk | 356,464 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés