https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA
SATI
SATI
15XL037 AL NR. XA37015
SATI SATI
Leírás
TXL 15XL037
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 15 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.102" Flange OD; 0.935" Outside Diameter; 0.955" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
XA37015
BDI anyagszám
1405626
Részletek
274.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/15XL037-AL-NR-XA37015/p/1405626
NETTÓ ÁR
274 Ft / db
743 Ft / db BDIExpress
743 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,05
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
15
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.11
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 15 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.102" Flange OD; 0.935" Outside Diameter; 0.955" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,955 hüvelyk | 24,26 milliméter
Külső átmérő
0,935 hüvelyk | 23,75 milliméter
Perem külső átmérője
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,43 hüvelyk | 10,922 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés