https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE5DOHhNRE14TkRRME56VTROVE14TUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI3MjM2NDBhYmQ0MTMxMWU4YTFlNDE4MTZhMjFhMDgwM2I1N2RkNjFmODYyZThlNjhlMmMzOWEwMmRhYmUyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
16814MG68B-4535
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 16814MG68B-4535
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 168 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
16814MG68B-4535
BDI anyagszám
921948
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/16814MG68B-4535/p/921948
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223104122
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-68
Fogak száma
168
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
4535
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
260
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 168 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Futófelület szélesség
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
29,475 hüvelyk | 748,665 milliméter
Külső átmérő
29,365 hüvelyk | 745,871 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés