https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
16T2.5/25-2 NR. 16T2025
SATI SATI
Leírás
16T2.5/25-2 NR. 16T2025
6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 25 Teeth; 10MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 19.35MM OD; 19.95MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
16T2025
BDI anyagszám
1404103
Részletek
825.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/16T2-5-25-2-NR-16T2025/p/1404103
NETTÓ ÁR
825 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,013
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
2.5 MM
Szíjtípus
T2.5-6
Fogak száma
25
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.029
Hosszú leírás
6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 25 Teeth; 10MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 19.35MM OD; 19.95MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
0,762 hüvelyk | 19,35 milliméter
Perem külső átmérője
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,785 hüvelyk | 19,95 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Futófelület szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés