![180G-14M-37-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMU5TOHhNRFU0TnpBd05URXlORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmZhZTdlMDU0OTFkMTZmN2E0NDQ3NGVkZmJhYTE4MTZhNWRkNzFjNTYwOWVkZDgwNTY3ZTgzZjlkYTY2NmVhNw)
![180G-14M-37-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMU5TOHhNRFU0TnpBd05URXlORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmZhZTdlMDU0OTFkMTZmN2E0NDQ3NGVkZmJhYTE4MTZhNWRkNzFjNTYwOWVkZDgwNTY3ZTgzZjlkYTY2NmVhNw)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
180G-14M-37-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 180G-14M-37-E
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 180 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
180G-14M-37-E
BDI anyagszám
416005
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/180G-14M-37-E/p/416005
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
36,774
EAN
0037256084553
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-37
Fogak száma
180
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTC Belt Style | QD Bushing | Axial Fan Design | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Gyári belső szám
20308896
Súly / LBS
81
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 180 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
31,58 hüvelyk | 802,132 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
31,47 hüvelyk | 799,338 milliméter
Futófelület szélesség
2,06 hüvelyk | 52,324 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 28 To 80 milliméter
Szíjszélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés