https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw
24302114
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
18H150
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 18H150
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
18H150
BDI #
24302114
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/18H150/p/24302114
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
1,497
EAN
0070964159083
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.5
Šírka remeňa – milimetre
38.1
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
18
Šírka tváre - palce
1.813
Šírka tváre – milimetre
46.05
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.109
Vonkajší priemer príruby – milimetre
78.969
Vonkajší priemer - palce
2.811
Vonkajší priemer – milimetre
71.39
Priemer stúpania - palce
2.865
Priemer stúpania – milimetre
72.77
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1.5
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
3.3
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov