https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
SATI
SATI
18L075 NR. L075018
SATI SATI
Leírás
TL 18L075
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 2.362" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.148" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
L075018
BDI anyagszám
1405008
Részletek
2070.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/18L075-NR-L075018/p/1405008
NETTÓ ÁR
2 070 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,52
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
18
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
1.146
Hosszú leírás
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 2.362" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.148" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
2,119 hüvelyk | 53,81 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,148 hüvelyk | 54,57 milliméter
Perem külső átmérője
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés