https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw
TIMKEN
TIMKEN
19L100
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 19L100
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Anyagszám
19L100
BDI anyagszám
24302146
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/19L100/p/24302146
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,68
EAN
0070964159199
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
19
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.188
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.4
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,268 hüvelyk | 57,61 milliméter
Perem külső átmérője
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
2,238 hüvelyk | 56,84 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés