https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
SATI
SATI
20-3M-09 NR. 03M0920
SATI SATI
Leírás
T3M 20-3M-09 ; 03M0920
9MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 20 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 18.34MM OD; 19.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
03M0920
BDI anyagszám
1403762
Részletek
728.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/20-3M-09-NR-03M0920/p/1403762
NETTÓ ÁR
728 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,01
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-9
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.022
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 20 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 18.34MM OD; 19.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
0,722 hüvelyk | 18,34 milliméter
Perem külső átmérője
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Futófelület szélesség
0,401 hüvelyk | 10,185 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,752 hüvelyk | 19,1 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés