https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnM09DOHhNREUwT0RVek56WTVOakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5UlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTgwYzdhYmRlZDBlZjNjZWM3ZDU3YjRlOTU4ZDdiOTU4Y2Q4YmU3ODk5N2E4NjQxYmIyYzI3Njk5YzhhMzA3
TIMKEN
TIMKEN
20H100-SH
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 20H100-SH
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
20H100-SH
BDI anyagszám
24302150
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/20H100-SH/p/24302150
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,544
EAN
0070964159908
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SH
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 24 To 35 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,183 hüvelyk | 80,85 milliméter
Perem külső átmérője
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Futófelület szélesség
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter
Külső átmérő
3,129 hüvelyk | 79,48 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés