https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMll5OHhNREk1TURRNU5EZ3pNalkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjllOTMxMDc1ODI0NGY1YmEwYmE4Nzc3NWQ3MmJhYTY2Y2Q1MzE0YWE5OWFjZmZmYTAxZmQxOGYxMWUyMzNm
TB WOODS
TB WOODS
20H300-1215
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 20H300-1215
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.42" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1215 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
20H300-1215
BDI anyagszám
984242
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/20H300-1215/p/984242
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
1,812
EAN
0698672340373
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1215
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
TL20H300
Gyári belső szám
TL20H300
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3.42" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1215 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 32 milliméter
Perem külső átmérője
3,42 hüvelyk | 86,868 milliméter
Külső átmérő
3,129 hüvelyk | 79,48 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Futófelület szélesség
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,183 hüvelyk | 80,85 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés