https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk
TB WOODS
TB WOODS
20XXH400-SF
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 20XXH400-SF
4" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 20 Teeth; 4-3/4" Face Width; Bushed; 8-11/16" Flange OD; 7.838" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
20XXH400-SF
BDI anyagszám
997291
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/20XXH400-SF/p/997291
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14,088
EAN
0698672330268
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1-1/4 Inch
Szíjtípus
XXH
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SF
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
4" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 20 Teeth; 4-3/4" Face Width; Bushed; 8-11/16" Flange OD; 7.838" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Külső átmérő
7,838 hüvelyk | 199,085 milliméter
Futófelület szélesség
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Perem külső átmérője
8,688 hüvelyk | 220,675 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,958 hüvelyk | 202,133 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/4 hüvelyk | 12.7 To 69.85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés