https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMlpDOHhNRE14TkRRME9Ea3lPRGM1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmIwOWY4ZTVjNDdiYzNlOGJkZmY0Y2M3YmE0YTMxOTViYzU3ZmQ0NGQ2ZjE4ZDFiMmE0ZTkwNWJjY2ZiYzFiYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
21614MT55A-F
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 21614MT55A-F
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 959.764MM Outside Diameter; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
21614MT55A-F
BDI anyagszám
923374
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/21614MT55A-F/p/923374
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223085919
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-55
Fogak száma
216
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
F
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 959.764MM Outside Diameter; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
37,786 hüvelyk | 959,764 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
37,896 hüvelyk | 962,558 milliméter
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 45 To 90 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés