https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
SATI
SATI
21L100 NR. L100021
SATI SATI
Leírás
TL 21L100 ; L100021
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2.756" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
L100021
BDI anyagszám
1405029
Részletek
2700.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/21L100-NR-L100021/p/1405029
NETTÓ ÁR
2 700 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,77
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
21
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
1.698
Hosszú leírás
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2.756" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
2,477 hüvelyk | 62,91 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,507 hüvelyk | 63,67 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés