![228MG12AF-1008](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4)
![228MG12AF-1008](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4)
TSUBAKI
TSUBAKI
228MG12AF-1008
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 228MG12AF-1008
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 22 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 54.432MM Outside Diameter; 56.032MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
228MG12AF-1008
BDI anyagszám
921973
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/228MG12AF-1008/p/921973
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223097899
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1008
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
0.4
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 22 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 54.432MM Outside Diameter; 56.032MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,143 hüvelyk | 54,432 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,206 hüvelyk | 56,032 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1 hüvelyk | 14 To 22 milliméter
Futófelület szélesség
0,6 hüvelyk | 15,24 milliméter
Perem külső átmérője
2,402 hüvelyk | 61,011 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés