https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMll5OHhNREk1TURRNU5EZ3pNalkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjllOTMxMDc1ODI0NGY1YmEwYmE4Nzc3NWQ3MmJhYTY2Y2Q1MzE0YWE5OWFjZmZmYTAxZmQxOGYxMWUyMzNm
TB WOODS
TB WOODS
22H200-1615
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 22H200-1615
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3-1/2" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
22H200-1615
BDI anyagszám
994762
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/22H200-1615/p/994762
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
1,359
EAN
0698672340403
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
TL22H200
Gyári belső szám
TL22H200
Súly / LBS
3
Hosszú leírás
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3-1/2" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
3,447 hüvelyk | 87,56 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 12 To 42 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,501 hüvelyk | 88,925 milliméter
Futófelület szélesség
2,344 hüvelyk | 59,538 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés