![23L100 NR. L100023](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0)
![23L100 NR. L100023](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0)
SATI
SATI
23L100 NR. L100023
SATI SATI
Leírás
TL 23L100 ; L100023
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 1.252" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
L100023
BDI anyagszám
1405031
Részletek
3338.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/23L100-NR-L100023/p/1405031
NETTÓ ÁR
3 338 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
1,12
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
23
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
2.469
Hosszú leírás
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 1.252" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,252 hüvelyk | 31,8 milliméter
Külső átmérő
2,715 hüvelyk | 68,97 milliméter
Perem külső átmérője
3,11 hüvelyk | 79 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,745 hüvelyk | 69,73 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés