https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
268MT30AF-F1.375
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 268MT30AF-F1.375
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 26 Teeth; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 64.846MM Outside Diameter; 66.218MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
268MT30AF-F1.375
BDI anyagszám
923509
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/268MT30AF-F1-375/p/923509
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0
EAN
0696223730086
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
26
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
2.1
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 26 Teeth; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 64.846MM Outside Diameter; 66.218MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,607 hüvelyk | 66,218 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Futófelület szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Külső átmérő
2,553 hüvelyk | 64,846 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés