https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
SATI
SATI
27T5/22-2 NR. 27T5022
SATI SATI
Leírás
TT5 27T5/22 ; 27T5022
16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-16 Belt Style; 22 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 38MM Flange OD; 34.15MM OD; 35.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
27T5022
BDI anyagszám
1404243
Részletek
1253.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/27T5-22-2-NR-27T5022/p/1404243
NETTÓ ÁR
1 253 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,06
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
T5-16
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.137
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-16 Belt Style; 22 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 38MM Flange OD; 34.15MM OD; 35.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,384 hüvelyk | 35,15 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,344 hüvelyk | 34,15 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Perem külső átmérője
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés