https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoaU15ODVPREExTmpFNE1UVXhORFUwTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlRrWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkOGVhNWZhNmNiZTI2NDJmMzBkMmM1NTM4NjNhMTEwOWVlNTZmM2Q0OTNjZDdiYTAyZjg5MmU5NDM3MGI2MGU
SATI
SATI
27T5/48-0 NR. 27T5048
SATI SATI
Leírás
TT5 27T5/48 ; 27T5048
16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-16 Belt Style; 48 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 75.55MM OD; 76.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
27T5048
BDI anyagszám
1404255
Részletek
3293.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/27T5-48-0-NR-27T5048/p/1404255
NETTÓ ÁR
3 293 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,43
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
T5-16
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.948
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-16 Belt Style; 48 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 75.55MM OD; 76.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
2,974 hüvelyk | 75,55 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,014 hüvelyk | 76,55 milliméter
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés