![28-3M-15 NR. 03M1528](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg)
![28-3M-15 NR. 03M1528](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg)
SATI
SATI
28-3M-15 NR. 03M1528
SATI SATI
Leírás
T3M 28-3M-15
15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 28 Teeth; 19.5MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 25.98MM OD; 26.74MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
03M1528
BDI anyagszám
1403787
Részletek
1058.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/28-3M-15-NR-03M1528/p/1403787
NETTÓ ÁR
1 058 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,03
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-15
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
0.066
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 28 Teeth; 19.5MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 25.98MM OD; 26.74MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Futófelület szélesség
0,768 hüvelyk | 19,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,053 hüvelyk | 26,74 milliméter
Külső átmérő
1,023 hüvelyk | 25,98 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés