https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM
TB WOODS
TB WOODS
28XH300-E
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 28XH300-E
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 28 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 8.34" Flange OD; 7.689" Outside Diameter; 7.799" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
28XH300-E
BDI anyagszám
981384
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/28XH300-E/p/981384
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
8,834
EAN
0698672320221
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Szíjtípus
XH
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 28 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 8.34" Flange OD; 7.689" Outside Diameter; 7.799" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,799 hüvelyk | 198,095 milliméter
Külső átmérő
7,689 hüvelyk | 195,301 milliméter
Szíjszélesség
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-7/16 hüvelyk | 22.225 To 87.313 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Perem külső átmérője
8,34 hüvelyk | 211,836 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés